ABCパーツ(補助金具)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 寸法L(mm)50 寸法B(mm)27 注文コード38940334 品番V-1HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法L・寸法Bなど18種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
この補助金具は多様な利用方法があり、組立工数の節減に最適の金具です。

材質鋼板製 用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。 質量(g)40 寸法L(mm)50 ねじ径M5 寸法A(mm)11 寸法D(mm)11 寸法B(mm)27 寸法C(mm)27 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 寸法A(°)- RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 板厚(本体)(mm)2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38940361
2023-12-13
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

DINレール端子台への接続をしやすくするために丁度いい高さと角度で重宝しています。
価格も安価で助かります。

対象商品:
38940307
2022-07-28
用途:
オートバイのナンバープレート取り付け用
自動車・二輪車・自転車関連業

エンデューロ用バイクのナンバープレート取り付けに使用。
鉄板を曲げたものだと疲労で割れてしまいますが、この商品は丁度良い角度と十分な強度があります。
レースの車検は大丈夫でしたが、公道を走るための車検に通る角度かどうかは分かりません。

対象商品:
38940343
2018-10-11
用途:
機械設備
株式会社ナカリキッドコントロール 様 (製造業)

機械装置の組立て時に部品などを取付けるのに便利です。

対象商品:
38940447
2017-02-26
用途:
DINレールの支持

しっかり面取りしてあるし、そこそこ強度もあり、仕上げも良いので今後も使おうと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする