※寸法図

ABCパーツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38940587 品番 PBK-25Y-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

RoHS対応。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)47 寸法C(mm)72 材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 穴径(Φmm)25.5 用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。 材質(本体)鋼板 穴数1 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38940614
2025-02-09
用途:
セレクトスイッチの取り付け固定に使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

ボックス内にセレクトスイッチを取り付けるのに便利なので使用しました。
強度不足では無いかと心配しましたが、1枚で自立して、セレクトスイッチを切り替えても、しっかりとしています。
銘板を間に挟んで丁度良いサイズです。
重宝しました。ありがとうございました

対象商品:
38940596
2017-03-31
用途:
押し釦スイッチの取付
製造業

押し釦を木材につけようとしましたが安定せず、別途購入しました。単純な構造ながらしっかりした作りでスイッチの操作性が向上しました。

1人が参考にしています
対象商品:
38940605
2013-10-14
用途:
φ30の押釦スイッチ、確認ランプ等の追加時

φ30の押釦スイッチ、確認ランプ等を追加する時、φ30の大穴が開けにくい時にφ5の小穴2個開けて簡単に取付け出来るのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする