VTK-2 ABCパーツ 篠原電機 38940702

VTK-2 ABCパーツ 篠原電機 38940702
VTK-2 ABCパーツ 篠原電機 38940702

ABCパーツ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)95
内容量1個注文コード38940702品番VTK-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

RoHS対応。

用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製質量(g)155寸法A(mm)95寸法t(mm)1.6寸法B(mm)45寸法C(mm)65取付穴スイッチ:2個仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38940702
2022-10-10
用途: 制御盤のプチ改造
合同会社フロムテック建設業・工事業

ちょっとした盤改造に使用しました。
1個から購入出来て助かりました。
品質は問題ありませんでした。

対象商品 : 38940702
2017-03-01
用途: 制御盤作成時のスナップスイッチ取り付け台
井上電気保安管理事務所

盤内部に必要な部品です。スイッチ注文時取り付け台がすぐに探せるようにされることを望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする