※2ヶ用の図面です

ABCパーツ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38940711 品番 VTK-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RoHS対応。

材質鋼板製 用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。 質量(g)234 寸法A(mm)140 寸法t(mm)1.6 寸法B(mm)45 寸法C(mm)110 取付穴スイッチ:3個 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38940702
2022-10-10
用途:
制御盤のプチ改造
合同会社フロムテック 様 (建設業・工事業)

ちょっとした盤改造に使用しました。
1個から購入出来て助かりました。
品質は問題ありませんでした。

対象商品:
38940702
2017-03-01
用途:
制御盤作成時のスナップスイッチ取り付け台
井上電気保安管理事務所 様

盤内部に必要な部品です。スイッチ注文時取り付け台がすぐに探せるようにされることを望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする