画像準備中

深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm〜14.0mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)13.7 注文コード38942885 品番535 13.700
参考基準価格(税別)¥23,790 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径・内容量など190種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-1475 材質HSS 全長(mm)214 溝長(mm)140 先端角(°)130 表面処理ダークマージン 刃径(mm)13.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする