画像準備中

深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(mm)1.52 注文コード38944511 品番549 1.520
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径・内容量など219種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-4617 材質HSS 全長(mm)43 溝長(mm)20 先端角(°)130 表面処理ダークマージン 刃径(mm)1.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする