※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)10.72 注文コード38944800 品番549 10.720
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は刃径・内容量など219種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-7816 材質HSS 全長(mm)142 溝長(mm)94 先端角(°)130 表面処理ダークマージン 刃径(mm)10.72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする