Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の トラック電装
Roadpartner(マツダ)の トラック用交換電球
Roadpartner(マツダ)の ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
白熱球(S25/BAY15d 24V)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
38946013
品番
1P2410S25
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
クリア
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
24
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
定格電力(W)
25/10
他社参考品番(STANLEY)
A4887M
他社参考品番(小糸)
4722