インスタントトイレ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38946356 品番380138
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

簡単組立、土台の上に4枚側壁ユニットを乗せ便座を敷くだけ。組立、解体自由で何回でも使えます。吸収能力450mLの吸収凝固パッドがセットされた、巾着袋タイプの蓄便袋10枚付属。介護や入院時にもご利用頂けます。

付属品蓄便袋10枚・吸収凝固パット10枚・取扱い説明書 材質段ボール(表面耐水加工) 質量(kg)約1.1 グレー 耐荷重(kg)180 収納時寸法(mm)420×390×65 使用時寸法(mm)約420×390×355 アズワン品番62-3806-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする