グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの ドリルセット
エクステンションドリル
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38946559
品番
577 2.370
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番
182-0051
材質
HSS
全長(mm)
153
溝長(mm)
37
先端角(°)
118
刃径(mm)
2.37