曜日別特売
CRB50-1-3-LT ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 38947002

CRB50-1-3-LT ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 38947002
CRB50-1-3-LT ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 38947002
CRB50-1-3-LT ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 38947002
CRB50-1-3-LT ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 38947002

ラッシングベルト

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本仕様ラチェット破断強度3t用注文コード38947002品番CRB50-1-3-LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。

用途トラック輸送の荷崩れ防止ベルト色イエロー端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)3破断荷重(kg)3000仕様ラチェット破断強度3t用破断強度(kg)(ラチェットバックル)3000、(ベルト)2700、(LTフィッティング)2000
注意
※玉掛け用途で使用しないでください。※使用荷重以内でご使用ください。※破断したベルトを繋いで使用しないでください。※部品の改造や改良はしないでください。※使用前に必ずベルト・ラチェットバックル・端末金具の損傷・変形を確認し、異常のある場合は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38947011
2024-01-01
用途: トラック荷台用
伊達裁断製造業

ベルトもしっかりしていて巾も広く安定性と安全性があると思う。
もう一つリピートしようと思っている!

1が参考にしています
対象商品 : 38947002
2022-06-10
用途: 配送時
運輸・通信業

問題なく使用できております。配送も早くて大変助かりました。

対象商品 : 38947002
2021-11-16
用途: ワゴンの固定に使用
三橋運輸・通信業

最初見た時は、大丈夫かな?と思いましたが、実際使ってみると、商品が軽くて使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 38947002
2020-05-09
用途: 荷物の固定

以前は他のメーカーの物を使っていましたが、これは少し高いけど、各部の引っ掛かりも少なくスムーズに使えて使いやすいのでリピートして購入しています。

2が参考にしています
対象商品 : 38947002
2020-01-11
用途: 塗装作業に
製造業

強度もあり、しっかりしていて、使用しやすかったので
よい商品だと思われます。

2が参考にしています
対象商品 : 38947002
2019-02-14
用途: トラック積み荷の荷崩れ防止
有限会社あゆみ急送運輸・通信業

これから使ってみますが、他社製品に比べ、ベルトの厚みがなく耐久性が心配。

対象商品 : 38947011
2017-05-05
用途: ドライバンでの配送作業
運輸・通信業

強度、長さともに問題ありません。作りはかなりいいと思います。

対象商品 : 38947011
2017-05-16
用途: トラックで荷物輸送時

ラッシングのバックルも程よい大きさで、扱いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする