※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスドリルセット
エクステンションドリル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38947110
品番
578 1.850
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番
182-1624
材質
HSS
全長(mm)
306
溝長(mm)
26
先端角(°)
118
刃径(mm)
1.85