※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスドリルセット
エクステンションドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38947259
品番
578 3.200
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番
181-3714
材質
HSS
全長(mm)
306
溝長(mm)
42
先端角(°)
118
刃径(mm)
3.2