AD-0504L マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジー 38947264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度220
幅(mm)4
こげ茶
厚さ(mm)0.5
内容量1本注文コード38947264品番AD-0504L
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。

用途
各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます
粒度220長さ(mm)150幅(mm)4厚さ(mm)0.5こげ茶適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
注意
※振動工具、回転工具を使用される時は商品に添付の使用上の注意及び説明書をお読みの上ご使用下さい。ご使用の際は安全のため、保護メガネ、保護マスク、保護手袋などの保護具を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする