※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションドリル 窒化処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 38947670 品番 579 2.500
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。

用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番181-8484 材質HSS 全長(mm)153 溝長(mm)37 先端角(°)135 表面処理窒化処理 刃径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする