※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションドリル 窒化処理

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(mm)2.53 注文コード38947679 品番579 2.530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は刃径・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。

用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番181-8440 材質HSS 全長(mm)153 溝長(mm)37 先端角(°)135 表面処理窒化処理 刃径(mm)2.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする