※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスドリルセット
エクステンションドリル 窒化処理
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
2.64
注文コード
38947697
品番
579 2.640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
刃径・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番
182-1602
材質
HSS
全長(mm)
153
溝長(mm)
37
先端角(°)
135
表面処理
窒化処理
刃径(mm)
2.64