※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスドリルセット
エクステンションドリル 窒化処理
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
6.53
注文コード
38948151
品番
579 6.530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,270
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番
181-2077
材質
HSS
全長(mm)
154
溝長(mm)
75
先端角(°)
135
表面処理
窒化処理
刃径(mm)
6.53