画像準備中

エクステンションドリル 窒化処理

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38948510 品番 580 4.570
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。

用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。 トラスコ品番182-1636 材質HSS 全長(mm)308 溝長(mm)60 先端角(°)135 表面処理窒化処理 刃径(mm)4.57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする