※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38949395
品番
619 3.000
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
180-5910
材質
HSCO
全長(mm)
190
溝長(mm)
130
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
3