※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
4.6
注文コード
38949517
品番
619 4.600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,830
この商品は
刃径
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
182-4809
材質
HSCO
全長(mm)
235
溝長(mm)
160
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
4.6