※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
1.05
注文コード
38949901
品番
622 1.050
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
182-7905
材質
HSCO
全長(mm)
34
溝長(mm)
12
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
1.05