※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(mm)1.09 注文コード38949919 品番622 1.090
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径・内容量など112種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 トラスコ品番181-0705 材質HSCO 全長(mm)36 溝長(mm)14 先端角(°)130 表面処理ダークマージン 刃径(mm)1.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする