コイン形リチウム電池

(161件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38950353 品番 CR1632
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
キーレス、電卓、時計、ミニゲーム
寸法(mm)Φ16.0×3.2 タイプコイン形リチウム電池 規格CR1632 質量(g)1.8 電圧(V)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 161
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
電子手帳用電源
建設業・工事業

古い電子手帳用の電源に使用しますが、ホームセンターなどには無い型番だったので、助かりました。

2025-05-07
用途:
目覚まし置時計の電池交換

現在使用している目覚まし時計の電池は前回交換したのが2018年3月28日です。まだしっかり時を刻み続けています。7年も経過しているので、ダメになったらすぐ交換できるように購入しました。容量が大きいだけに本当に長持ちします。

2025-05-24
用途:
牛農場で使用

牛舎で動物用体温計の替え電池として使用。
モノタロウでは必要な時にネット注文できるので助かっています。

1人が参考にしています
2025-08-07
用途:
リモコン電池
建設業・工事業

スーパー等の電池コーナーに無く探していた所
当日発送であったので購入しました。

2025-04-29
用途:
Panasonicホームベーカリーの電池交換

時間予約ができないので交換しました。
電池が2枚重なったような特殊な形状!

2025-01-07
用途:
事務所の掛け時計の電池交換

このタイプの電池は一般の利用は少ないらしく量販店等を探してみましたが見当たりませんでした。サイトで探したところすぐにヒットしたので即購入しました。長年、放置されていた時計が新年とともに動き始めました。メジャーでない商品も取り揃えていて助かります。

2025-01-06
用途:
時計の電池交換
その他業種

簡単に検索でヒットしました。
モノタロウならあるだろうという安心感があり、いつも助かっています。

2024-12-12
用途:
自家用車のキーに使用してます。
建設業・工事業

自家用車のキーに使用してますが、1年以上の使用で液漏れもなく長期使用可能です。 さすがパナソニック製ですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする