曜日別特売
- 油性シリコントタン用 サンデーペイント 38950441

油性シリコントタン用

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(7kg)
赤さび
内容量1缶(7kg)注文コード38950441品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

30分で手につかない超速乾形タイプ。
風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。
紫外線から色あせを防ぐ高光沢。

用途
トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見
赤さび標準塗り面積(1回塗り)(m2)約60成分合成樹脂(アクリル・シリコン)タイプ屋外トタン用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約2時間)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾塗料タイプシリコン
注意
※コールタールが塗ってある上には塗らないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38950536
2018-12-02
用途: トタン屋根の錆止め
その他業種

ローラーを使い屋根を塗装いたしました。綺麗に塗装できましたが、塗装した後、他の錆止め塗料より屋根が滑りやすくなった感が有ります。
仕上がりが綺麗で満足だったのですが、滑りやすくなったのは残念。

1が参考にしています
対象商品 : 38950475
2018-07-19
用途: 物置屋根の塗装
テクニカオートその他業種

良くのびるので塗装が楽でした。次回も使いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38950502
2013-11-05
用途: 亜鉛トタン葺きの屋根の塗り替え
PETITWORLD

①1日目は、グラインダーにワイヤーカップブラシを取り付けて、念入りにケレン(clean)しました。
②2日目は、さび止め用の下塗りをしました。適切な希釈後、ローラー刷毛&平刷毛
③3日目は、本品のシリコン仕上げをしました。適切な希釈後、ローラー刷毛&平刷毛
作業完了後、感触的にはokでした。重要なことはこれから何年程度の耐久性があるかであります。

4が参考にしています
対象商品 : 38950441
2013-12-16
用途: 屋根用に。
Flower Gate農・林・水産業

ほぼ一般的なペンキと同等です。濃い目に塗るのがポイントかと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする