油性シリコントタン用

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7kg) 注文コード 38950475 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

30分で手につかない超速乾形タイプ。
風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。
紫外線から色あせを防ぐ高光沢。

標準塗り面積(1回塗り)(m2)約60 用途トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見 成分合成樹脂(アクリル・シリコン) タイプ屋外トタン用塗料 主な用途トタン 指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約2時間) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾 塗料タイプシリコン
注意
※コールタールが塗ってある上には塗らないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38950536
2018-12-02
用途:
トタン屋根の錆止め
その他業種

ローラーを使い屋根を塗装いたしました。綺麗に塗装できましたが、塗装した後、他の錆止め塗料より屋根が滑りやすくなった感が有ります。
仕上がりが綺麗で満足だったのですが、滑りやすくなったのは残念。

1人が参考にしています
対象商品:
38950475
2018-07-19
用途:
物置屋根の塗装
テクニカオート 様 (その他業種)

良くのびるので塗装が楽でした。次回も使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38950502
2013-11-05
用途:
亜鉛トタン葺きの屋根の塗り替え
PETITWORLD 様

@1日目は、グラインダーにワイヤーカップブラシを取り付けて、念入りにケレン(clean)しました。
A2日目は、さび止め用の下塗りをしました。適切な希釈後、ローラー刷毛&平刷毛
B3日目は、本品のシリコン仕上げをしました。適切な希釈後、ローラー刷毛&平刷毛
作業完了後、感触的にはokでした。重要なことはこれから何年程度の耐久性があるかであります。

4人が参考にしています
対象商品:
38950441
2013-12-16
用途:
屋根用に。
Flower Gate 様 (農・林・水産業)

ほぼ一般的なペンキと同等です。濃い目に塗るのがポイントかと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする