色さび色
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途トタン
使用場所屋外用
特性さびどめ
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタン下見、トタンサイディング、亜鉛引きの鋼板、鋼材、鉄板、鉄構造物などのさび止めに
タイプ屋外トタン用塗料
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0〜1.5
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約12(20℃)、約16(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキド