トタン専用さびどめスプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 38950633 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

古いトタン板やカラートタンへの密着力が良く、防錆力が優れています。
各種トタン用塗料(アクリル、合成樹脂)の下塗り(さび止め)に最適。
亜鉛引き鉄板、鋼板などにも直接塗れます。
一般の鉄部にも、さび止め塗料として使用できます。

ライトグレー 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途トタン 使用場所屋外用 特性さびどめ 用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタン下見、トタンサイディング、亜鉛引きの鋼板、鋼材、鉄板、鉄構造物などのさび止めに タイプ屋外トタン用塗料 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0〜1.5 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約12(20℃)、約16(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする