- エナメルスプレーEX サンデーペイント 38950642 - エナメルスプレーEX サンデーペイント 38950642

エナメルスプレーEX

(26件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 38950642 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。
エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。
建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。

用途
鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。
屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。
ホビー、工作品
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0〜1.5 成分合成樹脂 タイプスプレー塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期) トラスコ品番818-6332 主な用途木、鉄、床 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
注意
※自動車には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68519412
2023-10-14
用途:
木製工芸品

透明のスプレーを使ったときにこうか不良を起こしいつまでもベタベタしました。 振り方が少なかったのか原因が分かりません.考えられる原因をご教授下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
硬化不良に関しては考えられる要因が多岐にわたります。
攪拌不足や塗装部分に水分・油分が残っていた、塗装感覚が短いことや、塗装時間の環境の温度が高すぎる、寒すぎる等が考えられます。
また当商品を使った上に別の塗装スプレーを使われた場合塗装の相性が悪いという理由も考えられます。
詳しい原因については弊社カスタマーサポートまでご連絡いただけますでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。

対象商品:
68519412
2019-03-04
用途:
自動車パーツの塗装
大野屋 様

通常のエナメル塗料は乾燥に時間が掛かり過ぎるが
この艶消し黒は比較的乾くのが早く使いやすい
塗膜はやや弱いが厚塗りが可能、また塗膜の柔らかさゆえにチッピング塗料的な使い方もできる
食い付きが非常に良くメッキにも十分乗ってくれる
飛び石などでもパリッと剥がれる事が無く保護膜としても優秀

1人が参考にしています
対象商品:
38950642
2020-01-22
用途:
バイクヘルメットの塗装
飲食業

ヘルメットの塗装だったのでウレタン2液も使用しましたが、素人でもクリアー不要なぐらいのツヤ出ます。

1人が参考にしています
対象商品:
68519412
2018-10-18
用途:
バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

細かなスプレー塗粒で均一綺麗な仕上がりが簡単に得られます。
上塗りの塗料を選びますが、押さえでこれを塗ってから上塗りすると更に綺麗。

対象商品:
38950703
2018-05-09
用途:
バイクのカウルの塗装
サービス業

オリーブドラブの塗料は艶消しのものが多く、光沢のあるエナメルスプレーにしました。仕上がりは六分艶ほどの光沢で満足のいく塗装が出来ました。乾燥時間が少し長いですが初心者にも使い易いスプレーだと思います。

対象商品:
38950651
2018-06-28
用途:
バイク鉄部分の塗装
卸売・小売業

仕上がりの艶は、満足。
少し垂れがでるのと乾きが遅い

1人が参考にしています
対象商品:
38950676
2017-10-26
用途:
バイクパーツ塗装
建設業・工事業

塗膜の厚さや耐久性はとても良いです。
ただ、乾きが悪いので指触乾燥で半日ぐらいは必要だと思います。
時間にゆとりを持って塗装した方がいいでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
68519507
2017-07-27
用途:
オートバイの塗装
サービス業

素人塗装ですが簡単に塗れました。今までホームセンターで売っていた缶スプレーでは失敗ばかりでしたがうまくいきました。塗装したのはプラスチックの外装です

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする