- エナメルスプレーEX サンデーペイント 38950667

 

- エナメルスプレーEX サンデーペイント 38950667
- エナメルスプレーEX サンデーペイント 38950667

エナメルスプレーEX

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明
シルバー
建機エロー
OD色(ディープオリーブ)
グレー
つや消し黒
黄色
アイボリー
こげ茶
茶色
ライトグレー
ピンク
空色
クリーム
コーヒーブラウン
ライトカーキ
内容量1本(300mL)注文コード38950667品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。
エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。
建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。

用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。
屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。
ホビー、工作品
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5成分合成樹脂タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)トラスコ品番818-6334主な用途木、鉄、床危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
注意
※自動車には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68519412
2023-10-14
用途: 木製工芸品

透明のスプレーを使ったときにこうか不良を起こしいつまでもベタベタしました。 振り方が少なかったのか原因が分かりません.考えられる原因をご教授下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
硬化不良に関しては考えられる要因が多岐にわたります。
攪拌不足や塗装部分に水分・油分が残っていた、塗装感覚が短いことや、塗装時間の環境の温度が高すぎる、寒すぎる等が考えられます。
また当商品を使った上に別の塗装スプレーを使われた場合塗装の相性が悪いという理由も考えられます。
詳しい原因については弊社カスタマーサポートまでご連絡いただけますでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。

対象商品 : 68519412
2019-03-04
用途: 自動車パーツの塗装
大野屋

通常のエナメル塗料は乾燥に時間が掛かり過ぎるが
この艶消し黒は比較的乾くのが早く使いやすい
塗膜はやや弱いが厚塗りが可能、また塗膜の柔らかさゆえにチッピング塗料的な使い方もできる
食い付きが非常に良くメッキにも十分乗ってくれる
飛び石などでもパリッと剥がれる事が無く保護膜としても優秀

1が参考にしています
対象商品 : 38950642
2020-01-22
用途: バイクヘルメットの塗装
飲食業

ヘルメットの塗装だったのでウレタン2液も使用しましたが、素人でもクリアー不要なぐらいのツヤ出ます。

1が参考にしています
対象商品 : 68519412
2018-10-18
用途: バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

細かなスプレー塗粒で均一綺麗な仕上がりが簡単に得られます。
上塗りの塗料を選びますが、押さえでこれを塗ってから上塗りすると更に綺麗。

対象商品 : 38950703
2018-05-09
用途: バイクのカウルの塗装
サービス業

オリーブドラブの塗料は艶消しのものが多く、光沢のあるエナメルスプレーにしました。仕上がりは六分艶ほどの光沢で満足のいく塗装が出来ました。乾燥時間が少し長いですが初心者にも使い易いスプレーだと思います。

対象商品 : 38950651
2018-06-28
用途: バイク鉄部分の塗装
卸売・小売業

仕上がりの艶は、満足。
少し垂れがでるのと乾きが遅い

1が参考にしています
対象商品 : 38950676
2017-10-26
用途: バイクパーツ塗装
建設業・工事業

塗膜の厚さや耐久性はとても良いです。
ただ、乾きが悪いので指触乾燥で半日ぐらいは必要だと思います。
時間にゆとりを持って塗装した方がいいでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 68519507
2017-07-27
用途: オートバイの塗装
サービス業

素人塗装ですが簡単に塗れました。今までホームセンターで売っていた缶スプレーでは失敗ばかりでしたがうまくいきました。塗装したのはプラスチックの外装です

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする