※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
228
168
175
189
223
233
238
253
281
286
296
334
溝長(mm)
130
87
94
108
125
135
140
155
160
165
175
185
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38951161
品番
520 17.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,640
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
180°座ぐり用。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-3294
材質
HSS
全長(mm)
228
ねじ
【メトリック】M10
溝長(mm)
130
先端角(°)
118
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
17.5
小径(mm)
11.5
ステップ長(mm)
25