A-915 防寒ラバーサーモ AOI WORK(アオイワークス) 38951175

A-915 防寒ラバーサーモ AOI WORK(アオイワークス) 38951175 A-915 防寒ラバーサーモ AOI WORK(アオイワークス) 38951175

防寒ラバーサーモ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード38951175 品番A-915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

裏面はポリエステル起毛(フリース仕様)ですので手入れ感が良いです。
表面の天然ゴム部分ですが、天然ゴムオールコート手袋よりゴムの配合を変え柔らかく仕上げておりますのでとても柔らかく使いやすく仕上げております。

サイズM オレンジ 入数(双)1 機能防寒 全長(cm)28(±0.5) 中指長(cm)8.5(±0.5) 材質(裏)ポリエステル 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)22 手の平幅(cm)11.0(±0.5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38951193
2021-02-02
用途:
洗車
不動産業

冬の寒い時期に洗車するときに水の冷たさをほぼ感じずに済みます。早く買えば良かったと後悔。ただ、LLでは少し私には大きい感じがしましたので次はLにしようと思います。

対象商品:
38951193
2020-07-20
用途:
冬季外部作業
株式会社アシスト 様 (その他業種)

冬はこれが一番使いやすかった。色も目立って良い。
ほかは使っているうちにゴムがゴワゴワになるが、これはいつでも柔らかい。
中のボアも暖かく、これ以外は使用できないくらい。
ただしLサイズがいつも欠品中なのが難点ですが。

対象商品:
38951175
2020-01-06
用途:
小説パイプの水量調整時用

今まで使用していたのが破れたので購入しました。
長時間ではないのですが、さすがにこの季節は手が冷たくなります。
中は起毛素材でゴムも厚く、億劫でなくなりました。

対象商品:
38951175
2018-11-23
用途:
農作業
農・林・水産業

裏地に起毛がありますが、これは防寒用というよりは、汗を吸い取ってくれるのが有用で、長時間の作業の場合は冬だけでなく夏でも重宝しました。
(もちろん表面は防水ですので定期的に洗濯しないといけませんが。)
また、同様の商品をいくつか使いましたが、この商品が一番耐久性が高く、コストパフォーマンスがかなり良いと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
38951184
2018-11-05
用途:
冬場の洗浄作業
株式会社イチコー 様

暖かく、フィット感もあり作業がしやすい、今年の冬も活躍しそうです

対象商品:
38951184
2018-01-04
用途:
屋外で水を使った作業で使ってます。

タオルが絞れるくらい
ごわつかなく柔らかいゴムで
袖も長めなのでリピーターになりました
ホームセンターや作業服屋さんには
なかなか置いてありません。
自分としてはおすすめです。

対象商品:
38951175
2015-07-02
用途:
食品製造

以前使っていたのより、長持ちします。継ぎ目の処理が丁寧な構造のようです。

対象商品:
38951175
2014-03-07
用途:
寒冷時に水を扱う作業に

柔らかく暖かいです。ゆったりした着け心地を狙ったのかちょっとユルユルな感じで男の手でもMがいいかなと思いました。耐久性は柔らかい分劣っているかもしれません。余り使ってないですが水が染み込んでくるようになりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする