※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
コアドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
10.3
全長(mm)
162
注文コード
38951599
品番
533 10.300
参考基準価格(税別)
¥15,670
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長・シャンク
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
183-1956
材質
HSS
全長(mm)
162
有効長(mm)
116
表面処理
ホモ処理
食付角(°)
120
刃径(mm)
10.3
最小下穴径(Φmm)
7