※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コアドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)10.6 全長(mm)162 注文コード38951617 品番533 10.600
参考基準価格(税別)¥12,960 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径・全長・シャンクなど218種類から選べます 他の種類を見る

仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番183-1957 材質HSS 全長(mm)162 有効長(mm)116 表面処理ホモ処理 食付角(°)120 刃径(mm)10.6 最小下穴径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする