※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コアドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)13.5 全長(mm)194 注文コード38951757 品番533 13.500
参考基準価格(税別)¥23,260 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径・全長・シャンクなど218種類から選べます 他の種類を見る

仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番180-6981 材質HSS 全長(mm)194 有効長(mm)142 表面処理ホモ処理 食付角(°)120 刃径(mm)13.5 最小下穴径(Φmm)9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする