グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの ハイス鉄工用ドリル
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
17.8
全長(mm)
465
シャンク
MT2
注文コード
38954609
品番
527 17.800
参考基準価格(税別)
¥61,780
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長・シャンク
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
232-9143
材質
HSS
全長(mm)
465
溝長(mm)
310
シャンク
MT2
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
17.8