画像準備中

深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)8.4 全長(mm)330 シャンクMT1 注文コード38954846 品番527 8.400
参考基準価格(税別)¥28,930 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は刃径・全長・シャンクなど143種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番233-5467 材質HSS 全長(mm)330 溝長(mm)210 シャンクMT1 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130 刃径(mm)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする