R407C等用マニホールドキット(ボールバルブ付ホース付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38955567 品番Y40970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a 付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×3本 仕様プラスUホース 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)(ホース)5.5 破裂圧力(MPa)(ホース)27.5 高圧圧力計(MPa)0〜3.5 ホース長さ(cm)152 ゲージ径(Φmm)68 低圧連成計(MPa)-0.1〜1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする