曜日別特売
Y40927 R407C等用タイタンマニホールドキット アサダ 38955594

Y40927 R407C等用タイタンマニホールドキット アサダ 38955594
Y40927 R407C等用タイタンマニホールドキット アサダ 38955594

R407C等用タイタンマニホールドキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットホース長さ(cm)92注文コード38955594品番Y40927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。

対応冷媒種別R407C、R404A、R134a付属品1/4チャージングホース92cm×3本、サイトグラス(内蔵)仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)(ホース)5.5破裂圧力(MPa)(ホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミホース長さ(cm)92アズワン品番64-6755-14ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)0.1~2.4

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする