対応冷媒種別R407C、R404A、R134a
付属品1/4チャージングホース92cm×3本、3/8チャージングホース92cm×1本、サイトグラス(内蔵)、ゲージプロテクタ、ケース
仕様プラスUホース、サイトグラス、4バルブ
トラスコ品番852-1191
接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)
常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1
破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7
高圧圧力計(MPa)-0.1〜3.5
材質(ボディ)アルミ
ホース長さ(cm)92
アズワン品番64-6755-13
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1〜2.4