アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの マニホールド
アサダの ゲージマニホールド
R407C等用シングルマニホールドキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38955725
品番
Y41214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性バツグン。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式でピストンの交換が簡単。
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a
付属品
1/4チャージングホース92cm×2本、ケース
仕様
プラスUホース
トラスコ品番
852-1231
接続口径
1/4フレア(UNF7/16-20山)
ホース長さ(cm)
92
ゲージ径(Φmm)
68
低圧連成計(MPa)
-0.1〜1.7