※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38956429 品番 620 14.000
参考基準価格(税別)¥23,880 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 トラスコ品番233-3888 材質HSCO 全長(mm)325 溝長(mm)220 シャンクMT1 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130 刃径(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする