※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38956605
品番
620 26.000
参考基準価格(税別)
¥75,880
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
233-2232
材質
HSCO
全長(mm)
440
溝長(mm)
290
シャンク
MT3
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
26