※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
10.72
注文コード
38956666
品番
621 10.720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,060
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
233-2285
材質
HSCO
全長(mm)
375
溝長(mm)
250
シャンク
MT1
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
10.72