621 19.050 深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング 38956831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)19.05
全長(mm)490
溝長(mm)325
内容量1本注文コード38956831品番621 19.050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,040

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。トラスコ品番232-9142材質HSCO全長(mm)490溝長(mm)325シャンクMT2表面処理ダークマージンねじれ角(°)130刃径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする