※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル セミロング ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38956937 品番 623 11.500
参考基準価格(税別)¥16,310 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 トラスコ品番232-4388 材質HSCO 全長(mm)206 溝長(mm)125 シャンクMT1 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130 刃径(mm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする