Y93092 真空ポンプオイル アサダ 38957493

真空ポンプオイル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(0.95L)
内容量1本(0.95L)注文コード38957493品番Y93092
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。

用途真空ポンプのオイル交換に容量(L)0.95トラスコ品番294-0612危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.95L危険物の性状非水溶性
注意
※一度、摩耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38957493
2018-02-04
用途: 真空ポンプのメインテナンス
教育・研究機関

真空ポンプのメインテナンス用に購入しました.頻繁に減るものではありませんので,予備用です.使用に際して,特に支障は無いと感じています.

対象商品 : 38957493
2017-07-27
用途: 真空ポンプ用に
ガレージ560

アサダ真空ポンプの純正品推奨となっている為に購入してみました。
サラサラして今迄に感じたことの無い感触です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする