グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの その他ドリル
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38957856
品番
645 38.000
参考基準価格(税別)
¥135,520
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
232-7552
材質
HSCO
全長(mm)
349
溝長(mm)
200
シャンク
MT4
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
38