※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル セミロング TiNコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
11.5
注文コード
38957935
品番
656 11.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,870
この商品は
刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
233-2207
材質
HSS
全長(mm)
206
溝長(mm)
125
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
11.5