※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル セミロング TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38957978 品番 656 13.800
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,360 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番232-5893 材質HSS 全長(mm)223 溝長(mm)142 シャンクMT1 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)130 刃径(mm)13.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする